温度湿度データロガー TRシリーズ

温度湿度データロガー TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」を利用することで、スマートフォンでもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温度・湿度の確認ができます。エンタープライズモード対応。

仕様警報の確認方法:Eメール、ブラウザ 付属品温湿度センサ(SHA-3151)x1,単3アルカリ電池(LR6),登録コードラベル,取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリx2、ACアダプタ、USBバスパワー 測定範囲(℃)-25~70:0~99%RH:(-20~70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 精度±0.3℃ ±2.5%RH at15~35℃,30~80%RH 対応OSWindows(R)10、11 表示測定値、電池寿命警告、その他 測定対象温度、湿度 通信方式無線LAN、USB通信、Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) インターフェース対応通信:対応通信規格/ IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)Bluetooth4.2 USB2.0(MiniBコネクタ)、セキュリティ/WPA-PSK(AES/TKIP), WPA2-PSK(AES/TKIP), WPA2-EAP(AES/TKIP)、IEEE802.1X認証/EAP-TLS, EAP-PEAP(MSCHAPv2)、プロトコル/HTTP(S), DHCP, DNS, SNTP データメモリ容量30000×2ch 動作環境温度-10~60℃ 湿度90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約10日~15ヶ月 アズワン品番4-1098-11 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り:1秒~60分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13635311 TR72A2-S
39,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13635311 TR72A2-S 80410184 TR72A2-S TR72A2-S クラウド対応温度湿度データロガー T&D(ティアンドデイ) 80410184 クラウド対応温度湿度データロガー T&D(ティアンドデイ) 1台 38,900 税込42,790 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする