ガステック
装着形一酸化炭素検知警報器
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。液晶表示が上部に付いていますので、濃度確認が容易です。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品
センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター
寸法(mm)
77×21×42
質量(g)
60
電源
単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
機能
自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)
ガス採気方式
拡散式
測定原理
定電位電解式
指示精度
フルスケールの±5%以内(校正時)
防塵防水性能
IP67相当
測定範囲(ppm)
0~300(サービス範囲:301~1999)
アズワン品番
8-5623-41
使用時間(時間)
5000(連続無警報時・20℃以上)
内容量
1個
注意
※記録したデータの取り出しには別売のデータ読取装置が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622817
CM-9A
¥
65,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください