メッセージキャンドル(メッセージプレート付)

メッセージキャンドル(メッセージプレート付) - ヨシダ[日用品]メッセージキャンドル(メッセージプレート付) - ヨシダ[日用品]メッセージキャンドル(メッセージプレート付) - ヨシダ[日用品]メッセージキャンドル(メッセージプレート付) - ヨシダ[日用品]メッセージキャンドル(メッセージプレート付) - ヨシダ[日用品]メッセージキャンドル(メッセージプレート付) - ヨシダ[日用品]メッセージキャンドル(メッセージプレート付) - ヨシダ[日用品]メッセージキャンドル(メッセージプレート付) - ヨシダ[日用品]

<温もりを感じさせるさりげない演出> お祝い事・記念品・お誕生日・クリスマス・ディナー・ブライダル・ウエディング・冠婚葬祭・贈答用・防災用

用途プレートにメッセージを書いてキャンドル(底面磁石)を立てるだけ。火を使わない安心キャンドル!適合お手入れ方法:メッセージプレートは乾いた布などで拭き取ります。汚れが落ちない場合はホワイトボード専用クリーナー等をご使用ください。材質マグネットキャンドルM/S:ポリプロピレン(難燃剤配合)・マグネット(ネオジウム磁石)、メッセージプレート:鉄製(各色に焼付塗装・裏面ネオスポンジ付)寸法(mm)メッセージプレート:直径Φ98x厚さ5対応ご注意事項:マーカーは付属しておりません、ご用意ください。使用電池キャンドル:単5電池x2本(テスト用電池付属)連続点灯時間(時間)キャンドル:約84内容量1セット
注意
※メッセージプレートにはホワイトボード用マーカーを使用してください。(マーカーは付属しておりません)油性ペンは使用しないでください。 ネオジウム磁石は強い磁力ですのでお取り扱いには慎重に願います。また、高温多湿、直射日光などの場所は避けてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13677365Mサイズ アイボリーキャンドル:高さ138x直径Φ21
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
13677381Mサイズ ピンクキャンドル:高さ138x直径Φ21
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
13677390Sサイズ アイボリーキャンドル:高さ122x直径Φ21
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
13677399Sサイズ ピンク高さ122x直径Φ21
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする