曜日別特売

やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止

やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 - エレコムやわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 - エレコムやわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 - エレコムやわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 - エレコムやわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 - エレコムやわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 - エレコムやわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 - エレコムやわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 - エレコム

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブル スタンダードタイプです。
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかタイプのLANケーブルです。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○ブラック規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカー内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13770088ECLD-GPAYTBK100約10※コネクター含まず
3,870
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
13770106ECLD-GPAYTBK30約3※コネクター含まず
1,920
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
13770131ECLD-GPAYTBK70約7※コネクター含まず
2,960
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
13770079ECLD-GPAYTBK10約1※コネクター含まず
1,400
979
1,077(税込)
取扱停止中
13770097ECLD-GPAYTBK20約2※コネクター含まず
1,660
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
13770115ECLD-GPAYTBK50約5※コネクター含まず
2,570
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする