曜日別特売

LANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット

LANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット - エレコムLANケーブル CAT6A準拠 爪折れ防止 フラット - エレコム

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ブラック規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)幅約6.4×厚1.4パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付き内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13769817ECLD-GFATBK10約1※コネクター含まず
1,530
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
13769826ECLD-GFATBK100約10※コネクター含まず
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
13769835ECLD-GFATBK20約2※コネクター含まず
1,920
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
13769851ECLD-GFATBK30約3※コネクター含まず
2,310
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
13769860ECLD-GFATBK50約5※コネクター含まず
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
13769869ECLD-GFATBK70約7※コネクター含まず
3,090
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする