曜日別特売

モバイルバッテリー/2600mAh

モバイルバッテリー/2600mAh - ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAh - ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAh - ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAh - ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAh - ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAh - ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAh - ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAh - ナカバヤシ

スマートフォンが約1回充電充電できます。
PSE技術基準適合品
くり返し充電
充電残量は4つのLEDで確認可能
充電式リチウムイオン電池:2600mAh
<ご使用上の注意>
他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。
付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。

用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80質量(g)70出力DC5V 1.2A入力DC5V 1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22バッテリー容量(mAh)2600USBポート数1個口充電端子USB[micro-B]給電端子USB[A]内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758590MB-0158BKブラック
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758599MB-0158BLブルー
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758608MB-0158GLゴールド
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758617MB-0158Pピンク
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758626MB-0158SLシルバー
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758635MB-0158Wホワイト
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする