北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け

北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け - 萩原北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け - 萩原北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け - 萩原北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け - 萩原北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け - 萩原北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け - 萩原北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け - 萩原北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け - 萩原

小さくても極上の休息を堪能できるアームレスソファ。2人でゆったりくつろげるサイズ感。開放感を感じる低めの設計ですが、あぐらをかけるくらいの深い奥行きの座面なので、コンパクトながらくつろぎやすさにもこだわりました。脚には天然木を使用しているので、木製家具との相性も抜群。シンプルなデザインなのでお部屋にも困りません。カラーは豊富な4色展開。韓国インテリアやホワイトインテリアには「ホワイトベージュ」モダンなモノトーンインテリアには「ダークグレー」ナチュラルな北欧インテリアには「マスタードイエロー」西海岸インテリア好きには「エメラルドグリーン」がおすすめです。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。材質主材:天然木、張地:ポリエステルタイプ組立式外寸(cm)(約)幅135×奥行70×高さ63×座面高36内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816191レスト2P-DGYダークグレー
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13816200レスト2P-EGRエメラルドグリーン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816209レスト2P-MYEマスタードイエロー
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月30日
13816218レスト2P-WBEホワイトベージュ
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする