萩原
こたつ天板 のみ 長方形 80 × 80 cm[リバーシブル天板]
長年お使いの天板の傷が気になるこたつを新品のようにリニューアル。リバーシブルで模様替えにもピッタリ。カジュアルでオシャレなデザインで使いやすい「こたつ専用天板」です。
用途
家電 , 季節・空調家電 , こたつ , 電気こたつとして。
材質
主材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
備考
リバーシブル
幅(cm)
80 正方形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)80×80×1.5
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13815877
KT-508-80
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,734
/
税込
¥
1,907
沖縄地方
1
¥
4,276
/
税込
¥
4,704
離島
1
お送りできません