富士通
FMV F55-K1 ホワイト
1920×1080ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/ac/a/b/g/n
メモリー容量
16GB(8GB×2)
使用CPU
Core i5-1235U
OS
Windows 11 Home
動作周波数(GHz)
Pコア:最大4.40、Eコア:最大3.30
コア数
10
SSD
約512GB
光学ドライブ
スーパーマルチドライブ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13836737
FMVF55K1WA
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません