曜日別特売

FMV F75-K1 ブラック

FMV F75-K1 ブラック - 富士通

1920×1080ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/ac/a/b/g/n

メモリー容量標準16GB(8GB×2)使用CPUCore i7-1260POSWindows 11 Home 64ビット版動作周波数(GHz)最大4.7(Pコア)、最大3.4(Eコア)コア数12(Pコア:4、Eコア:8)SSD約512GB光学ドライブスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13836755FMVF75K1BA
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする