富士通
FMV F77-K1 ブラック
2560x1440ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/ac/a/b/g/n
メモリー容量
32GB(16×2)
使用CPU
Core i7
OS
Windows 11 Home
コア数
12
SSD
約1TB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13836771
FMVF77K1BA
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません