マルマン
ミニサイズ くるっとリング クリア
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途
クリアカラーのリングになります。
色
クリアー
本体寸法(mm)
10
穴数
9穴
収納枚数(枚)
推奨50
素材
PC
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13875910
FMR9-98
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください