マルマン
ミニサイズ くるっとリング ブラウン
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途
ブラウンカラーのリングになります。
色
ブラウン
本体寸法(mm)
10
穴数
9穴
収納枚数(枚)
推奨50
素材
PC
内容量
1本
注意
※リング単品の製品です。
※落下など強い衝撃を与えるとリングが開いてしまう可能性があります。お取り扱いには十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13875901
FMR9-07
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください