レイメイ藤井
大人のザラザラ下敷き
仕様
表/ザラザラ 裏/マット
色
グレー
素材
LIMEX
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876025
U1255N
A4
52
210×300××0.55
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
13876050
U1257N
A5
26
148×210×0.55
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください