SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B

SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 水冷クーラー NovaPeak 240 高品質のオールインワン液冷ソリューション SST-NP240B SILVER STONE(シルバーストーン)

白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計
吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン
僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保
十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン
3相6極モーター設計採用

ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin 適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4 ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13921480 SST-NP240B SST-NP240B
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
13921498 SST-NP360B SST-NP360B
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする