J’aime
温度調節付きオーブントースター
調理の幅が広がる温度調節機能付きトースター
30分タイマー
温度調節80℃~230℃
色
ブラック(K)
消費電力(W)
1000
本体質量(kg)
3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×270×240
温度調節範囲(℃)
80~230
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【加熱室】260×220×70
タイマー
0~30分
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13961371
SJM-M10TS(K)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません