曜日別特売

【タネ】霜しらず 地這胡瓜 きゅうり 野菜

【タネ】霜しらず 地這胡瓜 きゅうり 野菜 - アタリヤ農園

夏キュウリの代表的品種。白イボで品質がよい。暑さ、乾燥等に強く丈夫で作りやすく、空き地利用等、家庭菜園でも手軽に栽培できます。

容量(mL)3タイプまきどき北海道:5月中旬~7月中旬、寒地:5月中旬~7月下旬、平地:4月上旬~7月下旬、暖地:3月下旬~8月上旬内容量1個
注意
※キュウリは20cm位の長さ以下でとり、大きな実は付けない様にします。(その後の樹勢を弱めない為)
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13963568111677
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする