アタリヤ農園
【タネ】カラフル 切花用ダリア ポンポンMix 花
タネから育てるダリアです。ほとんどがポンポン咲になり、花径が5~6dm草丈は60cmほどになります。切花用に花壇に好適です。
容量(mL)
1.1
タイプ
種
まきどき
北海道:4月下旬~6月下旬、寒地:4月中旬~6月下旬、平地:4月上旬~6月中旬、暖地:3月中旬~6月上旬
内容量
1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963945
363349
¥
300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください