【種 たね タネ】早どり サラダ 春菊
若どり30日より食べられます! 【若どり30日】この段階から食べられます。とてもやわらかく甘味があり生食でもおいしいです。 【若どり45日】30日の時期より大きさもあり、やわらかさ・甘味もあるバランスの良い食べごろです。 【60日で成株に!】徐々に若どりすることで、収穫時期を長く楽しむことができます。
- 容量(mL)
- 30
- タイプ
- 種
- 播種時期
- 秋まき
- 内容量
- 1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
野菜の種 の新着商品
カテゴリ




























