チャイルドシート アイ・アーク360 ISOFIX i-Size
チャイルドシート、カーシートとして。チャイルドシート ISOFIX 車 ベビーシート i-Size アイサイズ 日よけ アーク360° 回転式 新生児
材質本体:PP、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン91%/ポリエステル9%、バックル:POM、サポートレッグ:CQCRS、緩衝材:EPP
質量(kg)14
色グレー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)46×68.5×51
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |