曜日別特売

【タネ】枝豆 陽恵

【タネ】枝豆 陽恵 - カネコ種苗

鮮緑色の大莢で着莢がよく食味のよい白毛早生品種です。
草丈は、直播栽培で40cm前後。徒長せず、倒伏しにくいです。
莢は大きく、3粒莢の比率が極めて高いです。
茶豆風味の芳香と、甘みがあります。

内容量1セット(5袋)
注意
※生育適温は25℃前後で、播種時期の地温は最低15℃必要です。
※石灰、リン酸、カリが十分効くような肥料設計とします。
※開花期から莢の肥大期にかけては、土壌を乾燥させないでください。
※近年、露地栽培において、カメムシによる被害が拡大しているので、防除を徹底して行います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13964697CFC351
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする