揺動アクチュエータ(クッション付)

揺動アクチュエータ(クッション付) - JPN[油圧機器・油圧ホース]揺動アクチュエータ(クッション付) - JPN[油圧機器・油圧ホース]揺動アクチュエータ(クッション付) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。
<メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。
<高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。
JMKタイプ(中型:クション有)
ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)

用途
重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。
<使用事例>
1.工作機械
インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他
2.その他機械
金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他
3.その他
ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他
保証耐圧力(MPa)10.5使用流体温度(℃)0~60ポートサイズRc1/4最低作動圧力(MPa)0.2内容量1個
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※不適切な使用方法・取扱をされますと、製品性能が十分に発揮されず、故障を引き起こす危険性を含みます。
※故障の発生を防ぐ為にも取扱い説明書をご参照頂き、注意事項等を把握されたうえでのご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大トルク(N・m)
最高使用圧力(MPa)
容量(cm3)
許容スラスト荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13964478JMK-10-907.31105421000
355,000
349,800
384,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964487JMK-10-2707.3777631000
290,000
289,800
318,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964496JMK-20-90122145831300
485,000
479,800
527,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13964505JMK-20-2701215071251300
400,000
399,800
439,780(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする