LAMP(スガツネ) LAMP(スガツネ)の 機構部品 LAMP(スガツネ)の ハンドル・取っ手・グリップ LAMP(スガツネ)の ハンドル、取手 ステンレス鋼製ハンドル DL型 DL-90S サテン仕上 ステンレス鋼製ハンドル DL型 DL-90S 注文コード 13970821 注文コード 13970821 L90 H23.5 質量(g)55 P84 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DL-90S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13970821 DL-90S ¥2,000 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥15,378~ ¥13,980~ メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥285~ ¥259~ ステンレス取手H型 めねじ ラクテム 税込¥516~ ¥469~ マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 税込¥1,648~ ¥1,498~ ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ グリップナットS1 大阪魂 税込¥734 ¥667 NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下 税込¥901 ¥819 バスケットへ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグナシクロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋 税込¥901~ ¥819~ ステンレス取手H型 おねじ ラクテム 税込¥681~ ¥619~ SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップハンドル、取手取手・引手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります ハンドル車 平面ハンドル L型ハンドル クランクハンドル 取手・引手 Tハンドル 埋込取手・掘込取手 キーロット トランク取手 プルハンドル 回転取手 シェアする マイページ 最近見た商品