曜日別特売

耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入

耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 - Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 - Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 - Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 - Shield Scientific

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。

仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸内容量1箱(50枚)
関連資料:(1.61MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14117455676254L4-6791-01
4,950
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
14117471676253M4-6791-02
4,950
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
14117480676252S4-6791-03
4,950
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする