AM/FMポータブルラジオ

AM/FMポータブルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMポータブルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMポータブルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

乾電池で動くシンプルな横型ラジオ。大きな文字盤とダイヤル式の選局で使いやすい仕様です。コンパクトサイズのハンドストラップ付で持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、災害時用の備えとしてお持ちいただくのもオススメです。

付属品取扱説明書(保証書)、ハンドストラップ(本体取付済み)寸法(mm)高さ70×幅120m×奥行32質量(g)138電源単3乾電池×2本(別売り)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)音量50%、スピーカー使用:約40、イヤホン使用:約70音声出力スピーカー:300(mW)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14120946KMR-62
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする