HDMI変換ケーブル

HDMI変換ケーブル - エスエスエーサービスHDMI変換ケーブル - エスエスエーサービスHDMI変換ケーブル - エスエスエーサービスHDMI変換ケーブル - エスエスエーサービスHDMI変換ケーブル - エスエスエーサービスHDMI変換ケーブル - エスエスエーサービスHDMI変換ケーブル - エスエスエーサービスHDMI変換ケーブル - エスエスエーサービス

microHDMI(オス)をHDMIType-A(メス)に変換するケーブルです。
microHDMIを通常のHDMIに変換することで、デジカメ・ビデオカメラなどをテレビや液晶ディスプレイに接続できます。
L型になっているのでケーブルの取り回しに便利です。
奥行きの狭い場所に設置する時に役立ちます。
劣化しにくくノイズに強い金メッキ加工を施しました。

適合規格HDMI ver1.4加工金メッキ対応ハイスピードケーブル長(cm)約15オス形状microHDMI(左L型 オス)メス形状HDMI Type-A(メス)変換タイプオス-メスデバイスmicroHDMI端子搭載機器(デジカメ、ビデオカメラ、パソコン、ラズパイ等)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143301MCHDMI-15HLmicroHDMI(左L型 オス)- HDMI Type-A(メス)
814
809
890(税込)
8日以内出荷
返品不可
14143310MCHDMI-15HRmicroHDMI(右L型 オス)- HDMI Type-A(メス)
814
809
890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月19日
14143319MCHDMI-15HULmicroHDMI(上L型 オス)- HDMI Type-A(メス)
814
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
14143328MCHDMI-15HDLmicroHDMI(下L型 オス)- HDMI Type-A(メス)
814
809
890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする