ビューティーネイラー
コンパクトUVライトハンズ&フット
フットネイルに最適
もちろん、手にも使用OK
コンパクト設計&簡単操作
1年間の保証書付
回転スライド式 UVライトで底板をはずすこともなく、フットの照射が超簡単!
セット内容
・コンパクトUVライト<ハンズ&フット>本体×1・HNF-1専用UVランプ9W(CCC)×1・電源コード×1(本体に付属)
質量(g)
(単品)1122
電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(単品)280×125×128
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
232×105×265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14153408
HNF-1
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください