EFプレミアムツイーザーゴールド

EFプレミアムツイーザーゴールド EDUCATIONFIRST EFプレミアムツイーザーゴールド EDUCATIONFIRST EFプレミアムツイーザーゴールド EDUCATIONFIRST EFプレミアムツイーザーゴールド EDUCATIONFIRST

酸化クロムコーティング仕様のブラックと22Kゴールドプレートの選べるプレミアムツイーザーです。
先端内側の特殊加工により滑りにくい!
小さなパーツもしっかりつかめます。
向きを変えることで2wayに。平らな辺を下にしてしっかりと掴んだり、先端で細かな作業をしたり。
細かな作業ができるのでまつげエクステなどの繊細な作業も可能
ネイルパーツはもちろん、シールやフィルムもつかみやすい

材質
本体:ステンレススチール
キャップ:PVC
グリーン購入法適合 内容量1個
注意
※先端内側が特殊加工の影響で黒くなっている場合があります。ご使用前にエタノールやクリーナーで拭いてからご使用ください。
※本商品を目的以外に使用しないで下さい。
※高温や直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※ご使用後は必ず消毒をして下さい。EFビットクリーナーでの除菌をお勧めします。乾燥後付属のキャップをして保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14153356 HM-008
3,300
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする