全方向ねじ式クランプ(ダブル・アイタイプ) SBB型
あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。
締付状態確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。
引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途
吊り上げ、吊り下げ、反転、引っ張り、吊りピースの代わりやチェーンブロックの設置。
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。
仕様使用荷重(最小~最大)(kg):50~500
トラスコ品番394-0306
幅(mm)140
高さ(mm)112
寸法L(mm)140
寸法H(mm)112
基本使用荷重(t)0.05~0.5
クランプ範囲(mm)1~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)48
最大使用荷重(t)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。
注意
※必ず2点つり以上でご使用ください。※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。