M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク

M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク - ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク - ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク - ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク - ミルウォーキーツール

手動ポンプ操作はもう不要
手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減
即時の、安定した、調整可能な噴霧圧
最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能
M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部

仕様
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
質量(kg)
8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)
電圧(V)
18
タンク容量(L)
15
最高圧力(MPa)
タンク内:0.42
カップ容量(mL)
計量:250
フィルターサイズ(mm)
メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7
噴霧量(mL/min)
最大:4600
内容量
1個
注意
※タンクは別売りです。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180306M18 BPFP-WST EMEA
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする