MCC(MaxClean)
CLEAN ラテックスクリーン手袋
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途
半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。
サイズ
XS
材質
ラテックス(天然ゴム)
色
ゴム色
その他
【クリーンパック】有
トラスコ品番
622-5722
厚さ(mm)
0.08(手のひら部)
全長(cm)
30
手のひらまわり(cm)
7.5
ISOグレード
100(超純水洗浄)
滑り止め効果
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
指先
内容量
1ケース(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196571
MAX-2500-XS
30
0.08(手のひら部)
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください