シートクリーパー

シートクリーパー アストロプロダクツ

シート下にはパーツトレーが付いていますので、作業中取り外したパーツやねじ類、工具などを置くことができます。
座って作業するのは丁度よい高さのシートクリーパーになります。

用途座り整備に。 トラスコ品番491-5542 材質座面:ビニールカバー、フレーム:スチール 寸法H(mm)シート:30、本体:365 全高(mm)365 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)シート:190、本体:380 寸法W(mm)シート:360、本体:360 寸法(縦×横)(mm)シート:190×360、トレー:340×305 キャスター径(Φmm)Φ60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14188837 2003000002201
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする