ローラーシート
腰の負担を和らげるキャスター移動式の椅子です。
小物トレーも付いており工具やパーツごと移動可能です。
高さはダンパー式になっておりワンタッチで調整可能です。
トラスコ品番491-5704
材質座面:ビニールカバー、フレーム:スチール
全高(mm)390~505
耐荷重(kg)100
寸法(縦×横)(mm)シート:Φ305、トレー:Φ390
内容量1台
腰の負担を和らげるキャスター移動式の椅子です。
小物トレーも付いており工具やパーツごと移動可能です。
高さはダンパー式になっておりワンタッチで調整可能です。