高島計器
一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途
一般用、室内用。
材質
(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
形状
A型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196108
1012210
420-2325
ST A R1/4 60×10MPa
0.2
0.0~10
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14196117
1012216
420-3831
ST A R1/4 60×16MPa
0.5
0.0~16
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
14196126
1012225
420-2356
ST A R1/4 60×25MPa
0.5
0.0~25
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください