曜日別特売

一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。

用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141960561011160418-5831ST A G1/4 60×6MPa0.10.0~6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
141960651011210418-5839ST A G1/4 60×10MPa0.20.0~10
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
141960811011216418-5837ST A G1/4 60×16MPa0.50.0~16
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
141960901011225418-5832ST A G1/4 60×25MPa0.50.0~25
5,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする