ディスクペーパースーパーセラミックディスク

ディスクペーパースーパーセラミックディスク - イチグチディスクペーパースーパーセラミックディスク - イチグチディスクペーパースーパーセラミックディスク - イチグチディスクペーパースーパーセラミックディスク - イチグチ

研削力が従来の研磨布ディスク(A)の約2倍、金属の重研削に威力を発揮します。

用途
鉄、ステンレス、アルミ、その他難削材の各種重研削。
黒皮はがし。
材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
羽根の長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14204736SPCD10015-36479-578436(#)3025
12,500
8,098
8,908(税込)
当日出荷
14204745SPCD10015-40479-579240(#)4020
12,500
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
14204761SPCD10015-60470-554860(#)5020
12,500
8,098
8,908(税込)
当日出荷
14204770SPCD10015-80470-555680(#)6020
12,500
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする