ハロゲンランプ<両口金形>

ハロゲンランプ<両口金形> 岩崎電気

効率が高く長寿命です。
透明石英管内に封入されるハロゲンの働きにより、一般電球に比べて高効率、長寿命。寿命末期まで明るさが変わりません。

用途投光照明 材質石英ガラス、タングステン、硬質ガラス 定格電圧(V)110 口金R7s 定格ランプ電力(W)150 電球の種類ハロゲン 標準消費電力料金(円/h)3.3円 内容量1本
注意
※器具は専用のものをお使いください。
※ランプに表示された電圧でご使用ください。
※ランプには、素手で触れないでください。
※ランプの交換の際は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。
※点灯中、器具を移動させたり、衝撃を与えたりしないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
定格寿命(時間)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14202058 J110V150W 805-2836 117.6 11 2000 16.7
2,650
 
 
取扱い終了
14202067 J110V150W/S 805-2837 78.3 9 1500 16
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする