信越化学工業
スプレー型離型剤
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途
ゴム、熱硬化性樹脂の離型。
成分
シリコーン
トラスコ品番
423-1074
色
透明
容量(mL)
420
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-40~180
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204280
SEPA-COAT-SP
-40~180
420
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください