ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011

ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 - ダイヤゴムダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 - ダイヤゴムダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 - ダイヤゴムダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 - ダイヤゴム

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。
破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。
帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。
ロングタイプで、手首までしっかり保護します。
安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。

用途
自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。
ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。
アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。
材質ニトリル厚さ(mm)0.16全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8滑り止め効果指先内容量1箱(50枚)
注意
※機械油、一部薬品にお使いいただけるディスポ手袋となっております。
※有機溶剤全般に使用できる製品ではないのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211490DVESD3011-S669-6434S7.217
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
14211499DVESD3011-LL669-6435LL8.423
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする