イーサネット対応HIGHSPEED HDMIケーブル
1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済みの高品位なHDMIケーブルです。
1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。
イーサネットやARCに対応したコンパクトでスリムなHIGHSPEED HDMIケーブルです。
トラスコ品番204-2310
色ブラック
長さ(m)3
シールド3重シールド(線材部) 金属シェルシールド(コネクタ部)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10.2Gbps
ケーブル太さ(mm)5.6
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz、4K×2K(30p)対応
内容量1本
ケーブル の新着商品