曜日別特売

ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ

ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ - ミドリ安全

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。
グリップを強化したタイプです。
非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ホワイト全長(cm)30粉有無なし内容量1箱(1000枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201726HGC-100-L819-2475L8.321.2
オープン
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201735HGC-100-LL819-2476LL8.523.2
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
14201751HGC-100-M819-2477M7.919
オープン
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201760HGC-100-S819-2478S7.617
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
14201769HGC-100-SS819-2479SS7.415
オープン
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする