LED電球

LED電球 HIDISC LED電球 HIDISC

PSE認証品で省エネ型です。
最新チップを採用しています。
密閉形器具にご使用可能です。

トラスコ品番364-7167 全長(mm)115 タイプ電球色 電源(V)AC100V 電圧(V)100 消費電力(W)60 口金E26 定格寿命(時間)40000 電球60W形 色温度(K)2700K 光源色電球色 外径(mm)60 配光角度(°)240 明るさ(Lm)810 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14209356 HDLED60W2700K
740
549
604 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする