曜日別特売

モバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズ

モバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズ - HIDISCモバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズ - HIDISCモバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズ - HIDISC

USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
コンパクトなパッケージサイズ

付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)トラスコ品番680-1762幅(mm)63ブラック高さ(mm)90質量(g)約177奥行(mm)22出力USB Type-A1、USB Type-A2、USB Type-C入力USB Type-Cバッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211885HD3-MBTC10000BK
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする