タップド ブラインド ノブ 黄銅めねじタイプ

タップド ブラインド ノブ 黄銅めねじタイプ Elesa

汚れの目詰まりがないフラット形状です。

トラスコ品番104-8465 材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅 ねじ寸法M5×0.8 耐熱温度(℃)110 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)23 ねじ深さ(mm)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14200317 BTK30A
480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14200317 BTK30A 12691299 BTK30A BTK30A タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーション 12691299 タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーション 1個 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする