曜日別特売

液体輸送容器ロンテナー

液体輸送容器ロンテナー - 積水成型工業液体輸送容器ロンテナー - 積水成型工業液体輸送容器ロンテナー - 積水成型工業

コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。

用途液体の配送・保管に。材質ポリエチレン(PE)透明口径(mm)32内容量1個
注意
※専用段ボールは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208191B4111064795-411523023023010
オープン
809
890(税込)
当日出荷
14208200B4131034795-413128528528520
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする