積水成型工業
液体輸送容器ロンテナー 取手付
容器本体に取手があり持ち運びやすく、災害備蓄用にも適しています。
コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4107
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
230
色
透明
高さ(mm)
230
奥行(mm)
230
容量(L)
10
口径(mm)
32
内容量
1個
注意
※専用段ボールは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208175
B4111017
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください