曜日別特売

作業服6071シリーズブルゾン

作業服6071シリーズブルゾン - バートル作業服6071シリーズブルゾン - バートル作業服6071シリーズブルゾン - バートル作業服6071シリーズブルゾン - バートル作業服6071シリーズブルゾン - バートル作業服6071シリーズブルゾン - バートル作業服6071シリーズブルゾン - バートル作業服6071シリーズブルゾン - バートル

高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。
コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクトです。

材質ポリエステル65%、綿35%内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142235576071-17-S114-9645クーガーS10642
9,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
142235666071-17-M114-9646クーガーM11246
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
142235756071-17-L114-9647クーガーL11648
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
142235916071-17-LL114-9648クーガーLL12050
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
142236006071-17-3L114-9649クーガー3L12452
9,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
142236096071-5-S114-9726シルバーS10642
8,900
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
142236276071-5-LL114-9729シルバーLL12050
8,900
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
142236366071-5-3L114-9730シルバー3L12452
9,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
142236456071-24-S114-9734キャメルS10642
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
142236616071-24-M114-9735キャメルM11246
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
142236706071-24-L114-9736キャメルL11648
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
142236796071-24-LL114-9737キャメルLL12050
9,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
142236886071-24-3L114-9738キャメル3L12452
9,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
142236186071-5-M114-9727シルバーM11246
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする