オカモト[安全靴・作業靴]
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット(100枚入)
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番
756-5909
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
0.11
色
ホワイト
サイズ
SS
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280790
GT1584SS
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください