オカモト[安全靴・作業靴]
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
0.11
色
ホワイト
全長(cm)
29
ISOグレード
7(Fed/STDクラス10000)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
指先
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280711
GT1564L
756-5836
L
8.1
21.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
14280720
GT1564M
756-5844
M
7.7
19
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
14280729
GT1564S
756-5852
S
7.3
17
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください