オカモト[安全靴・作業靴]
使い捨て手袋ニトリルディスポ・NEO(100枚入)
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
0.17(指先)、0.15(手のひら)
色
ホワイト
全長(cm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280659
GT1551L
413-2963
L
8.1
21
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
14280677
GT1551M
413-2980
M
7.7
19
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
14280695
GT1551S
413-2998
S
7.3
17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください